fin de vie
MILWAUKEE - COFFRETS EMBOUTS DE VISSAGE

MILWAUKEE - COFFRETS EMBOUTS DE VISSAGE

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total d'outils - 33

  • emballage - boîte en plastique

  • nombre de douilles - 3

  • nombre d'inserts de bit - 30

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4002395385676

Réf. Sonepar

04054538567

Réf. Fournisseur

4932430905

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

nombre total d'outils

33

emballage

boîte en plastique

nombre de douilles

3

nombre d'inserts de bit

30

COFFRET SHOCKWAVE EMBOUTS/DOUILLES 33 PC Livré en présentoir par multiple de 6

Les Atouts de l'article:

Conçue spécialement pour les visseuses et outils à chocs™ , la gamme SHOCKWAVE est idéale pour les applications de fixations et de perçages difficiles et intensifs. « Shock Zone » : la zone de torsion. La ″Shock Zone″ absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture. La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple. L'empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide.Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee®® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps. Quantité minimum pour une commande : 6 pièces. Commande par multiples de 6