MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS  M18 BDD-202C

MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS M18 BDD-202C

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • capacité d'accu - 2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 1.8 kg

  • portée du mandrin - 13...13 mm

  • type de batterie - lithium-ion

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4002395003204

Réf. Sonepar

04054500320

Réf. Fournisseur

4933443555

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale

18 V

capacité d'accu

2 Ah

poids, bloc d'accus inclus

1.8 kg

portée du mandrin

13...13 mm

type de batterie

lithium-ion

couple de rotation max.

50 Nm

M18 BDD-202C - Perceuse visseuse compacte 18V, 2,0Ah, 50 Nm - Coffret 2 batteries 18 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C

Les Atouts de l'article:

Moteur 4 pôles MILWAUKEE® compact, puissant et coupleux