MILWAUKEE - PERFORATEUR - BURINEUR SDS+ 18 VOLTS FUEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3.5 kg
nombre d'impacts max. - 5100 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4002395162697
Réf. Sonepar
04054516269
Réf. Fournisseur
4933451430
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus
3.5 kg
nombre d'impacts max.
5100 1/min
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
poids sans batterie
3.5 kg
vitesse de rotation au ralenti
0...1400 1/min
énergie de frappe max.
2.5 J
diamètre d'alésage béton
26 mm
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois
30 mm
longueur
475 mm
largeur
200 mm
hauteur
370 mm
M18 CHX-0X - Perforateur SDS+ FUEL Fixtec, 18V 2,5J EPTA, sans batterie
Les atouts de l'article:
Milwaukee® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x2 et 25% plus de puissance, REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées, La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble., Force de frappe puissante : 2,5 J EPTA et nouveau système anti-vibration à Dualrail™: 8,9 m/s² vibrations, Design compact, ergonomique pour une meilleure prise en main, Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue, Système Variolock, sélection rapide des 4 modes : perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin, Système FIXTEC : changement du mandrin rapide sans outil, Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie, Indicateur de charge, Compatible avec l'extracteur de poussière M18™ CDE