MILWAUKEE - COMPRESSEUR GONFLEUR 12 VOLTS M12 BI-0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression max. - 8.27 bar
indice de protection (IP) - IP44
entraînement - direct
tension de raccordement - 12 V
régime - 24.9 1/min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058546220693
Réf. Sonepar
04054622069
Réf. Fournisseur
4933464124
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
pression max.
8.27 bar
indice de protection (IP)
IP44
entraînement
direct
tension de raccordement
12 V
régime
24.9 1/min
mobile
Oui
avec protection de moteur
Non
avec démarrage/arrêt automatiques
Oui
raccordement de tuyau
raccordement rapide
avec sécurité des ressorts
Non
avec soupape de non-retour
Non
avec soupape d'échappement
Non
avec sortie de condensat
Non
couleur
rouge
largeur
16.51 cm
hauteur
19.05 cm
poids
1.6 kg
M12 BI-0 - Compresseur-gonfleur 12V, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeurs, fournis avec embouts
Les Atouts de l'article:
Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables