MILWAUKEE - PERCEUSE VISSEUSE 18 VOLTS FUEL M18 FDD2-0X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 0 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...550 1/min
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058546222116
Réf. Sonepar
04054622211
Réf. Fournisseur
4933464266
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
0 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...550 1/min
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
0...2000 1/min
couple de rotation max.
135 Nm
M18 FDD2-0X - Perceuse Visseuse FUEL GEN3, 18V, 135 Nm HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 NmDesign compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroitsNouveau mandrin en métal de 13 mm offrant une meilleure prise des morsLe moteur POWERSTATE™ sans charbons est conçu et fabriqué par Milwaukee® pour des applications lourdes Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée.La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie La batterie REDLITHIUM-ION™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterieIndicateur de charge de la batterieNouvelle LED 40% plus lumineuse que l'ancien modèleSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement