Mitsubishi Electric - MAC-567IF-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 45 mm
largeur - 165 mm
profondeur - 125 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8851492097984
Réf. Sonepar
00064209798
Réf. Fournisseur
MAC-567IF-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
hauteur
45 mm
largeur
165 mm
profondeur
125 mm
Accessoire - Série M et Ecodan - Interface Wi-Fi pour contrôle à distance via l'application MELCloud
NoticePDF