Mitsubishi Electric - MUZ-HR42VF-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de l'unité intérieure - 600 mm
largeur de l'unité intérieure - 820 mm
profondeur de l'unité intérieure - 330 mm
puissance calorifique max - 4.7...4.7 kW
puissance frigorifique max - 4.2...4.2 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4902901846328
Réf. Sonepar
00064184632
Réf. Fournisseur
MUZ-HR42VF-E1
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
hauteur de l'unité intérieure
600 mm
largeur de l'unité intérieure
820 mm
profondeur de l'unité intérieure
330 mm
puissance calorifique max
4.7...4.7 kW
puissance frigorifique max
4.2...4.2 kW
Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-HR - Pf : 4,2 kW - Pc : 4,7 kW - Monophasé R32