Mitsubishi Electric - MUZ-SF25VE-E4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 0.9...3.4 kW
classe énergétique refroidissement - A++
puissance calorifique (nominale) - 1...4.1 kW
classe énergétique chauffage - A+
longueur maximale de conduit - 20 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8851492901007
Réf. Sonepar
00064290100
Réf. Fournisseur
MUZ-SF25VE-E4
Réf. Commerciale
Mitsubishi Electric
puissance frigorifique
0.9...3.4 kW
classe énergétique refroidissement
A++
puissance calorifique (nominale)
1...4.1 kW
classe énergétique chauffage
A+
longueur maximale de conduit
20 m
Groupe Extérieur Série M - Inverter Mono-split MUZ-SF - Pf : 2,5 kW - Pc : 3,2 kW - Monophasé R410A