Monacor - Cord aud XLR-XLR, 1 m, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 1 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007754012880
Réf. Sonepar
00558401288
Réf. Fournisseur
MEC-100/SW
Réf. Commerciale
Monacor
finition raccordement 1
douille
type de connecteur raccordement 1
autre
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
autre
longueur
1 m
nombre de pôles raccordement 1
3
nombre de pôles raccordement 2
3
Cordon audio XLR mâle - XLR femelle, 1 m, noir