fin de vie

Intuis - Divonne 3 avec minuterie

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 343 mm

  • hauteur - 230 mm

  • profondeur - 136 mm

  • poids - 2.88 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700029848

Réf. Sonepar

00017002984

Réf. Fournisseur

00L1047AAAJ

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

largeur

343 mm

hauteur

230 mm

profondeur

136 mm

poids

2.88 kg

indice de protection (IP)

IP24

Divonne 3-1000/2000 W-Avec minuterie 15 min.-Carrosserie tout acier.

Les Atouts de l'article:

Chauffage soufflant gain de place. Disponible avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Version minuterie (15 minutes) recommandée pour les lieux recevant du public (hôtels, centres sportifs…) Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Chauffage soufflant gain de place. Disponible avec interrupteur ou minuterie (15 minutes) Version minuterie (15 minutes) recommandée pour les lieux recevant du public (hôtels, centres sportifs…) Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

La solution soufflant "gain de place" pour les espaces de petite dimension ou au-dessus d'une porte