fin de vie

Intuis - Soufflant helios ds 2000W bl

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 410 mm

  • hauteur - 485 mm

  • profondeur - 165 mm

  • poids - 5.24 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700040881

Réf. Sonepar

00017004195

Réf. Fournisseur

00L1087FDEZ

Réf. Commerciale

Intuis

couleur

blanc

largeur

410 mm

hauteur

485 mm

profondeur

165 mm

poids

5.24 kg

indice de protection (IP)

IP24

Helios D -Chauffage soufflant - puissance en regulation 1000W- puissance Turbo 2000W

Les Atouts de l'article:

Chauffage soufflant avec 2 modes de fonctionnement. Régulation de la température sur 1000 W et marche forcée minutée (60 minutes max) sur 2000 W (avec et sans barre) Hélios est l'un des appareils les plus compacts de sa catégorie Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Chauffage soufflant avec 2 modes de fonctionnement. Régulation de la température sur 1000 W et marche forcée minutée (60 minutes max) sur 2000 W (avec et sans barre) Hélios est l'un des appareils les plus compacts de sa catégorie Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le chauffage soufflant et compact à régulation mécanique pour le confort de la salle de bains en version chauffage et séchage