Multimetrix - DMM220 Multimètre num. 6k - avg - temp
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415313
Réf. Sonepar
00326001200
Réf. Fournisseur
P06231411
Réf. Commerciale
Multimetrix
plage de mesure de la tension max. CA
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
1 mV
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu
0,1 µA
affichage rétro-éclairé
Oui
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
10000 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
indication analogique en barres
Oui
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Oui
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Oui
mesure de la température RTD
Oui
mesure de la température
Oui
mesure de la température TC
Oui
plage de mesure de la température max.
750 °C
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
1000 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Oui
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Oui
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
indice de protection (IP)
IP67
DMM220 Multimètre numérique étanche IP67. Afficheur 6000 points rétroéclairé. 1000V AC/DC. 10 A AC/DC .Résistance, Continuité, Diode, Fréquence, Capacité et Température. 600V CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Grand afficheur rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe.
- Tension :
- 1000 V AC ou DC.
- Résolution 1 mV AC, 0.1 mV DC
- Intensité :
- 10 A AC ou DC.
- Résolution 0.1 µA
- Résistance jusqu’à 60 MΩ.
- Continuité sonore, test diode.
- Mesures de fréquence
- Mesures de température et capacité
- Fonctions RELative, Min/Max.
- IP67 / 600V CAT IV / 1000V CAT III
- Livré avec cordons, capteur de température et pile.