Multimetrix - Contrôl. de terre ERT 201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
imprimante intégrée - Non
mémoire de valeur mesurée - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415412
Réf. Sonepar
00326002200
Réf. Fournisseur
P06232901
Réf. Commerciale
Multimetrix
indication
numérique
mémoire interne
Oui
raccordement à une imprimante
Non
imprimante intégrée
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
ERT201 Controleur numérique de terre à piquets (2P/3P). Livré avec piquets et cordons
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur de terre 3P
- R-2P 2kΩ
- Terre 3P 2 kΩ
- Livré avec 2 piquets auxiliaires et 3 câbles de mesure R-J-V
- 200V CAT III