Netatmo - Tete Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo - thermostat-starter pack
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de régulation - autre
finition capteur de température - autre
milieu - air
plage de réglage - 5...30 °C
adapté à un tube montant - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700730502689
Réf. Sonepar
07384050268
Réf. Fournisseur
NAV-PRO
Réf. Commerciale
Netatmo
élément de régulation
autre
finition capteur de température
autre
milieu
air
plage de réglage
5...30 °C
adapté à un tube montant
Oui
dimension du capteur de perçage
autre
compatible avec vanne radiateur
Oui
avec dispositif antivol
Non
adapté à une protection contre le vol
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Oui
avec verrouillage mécanique au zéro
Non
temps de réaction
1 s
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
adapté à l'eau d'usage
Oui
supporte le gel
Non
commandable à distance
Oui
longueur élément de commande capillaire contrôlé à distance
0 m
capteur pour service à distance
Non
longueur capteur capillaire contrôlé à distance
0 m
capteur de diamètre contrôlé à distance
0 mm
longueur capteur contrôlé à distance
0 mm
commande via Bluetooth
Non
gestion via application
Oui
commande via interface Web
Oui
Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents
Les Atouts de l'article:
Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo composée de :- 1 Tête Thermostatique Intelligente- 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc- 4 films adhésifs de couleur- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente Fonctionnalités :- planning de chauffage pièce par pièce : permet de chauffer le logement où il faut, comme il faut et lorsque nécessaire.- modes Absent et Hors-Gel et fonction Détection de Fenêtre ouverte : permettent de faire des économies d’énergie- mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés Contrôle jusqu'à 20 radiateurs pour encore plus d'efficacité à distance depuis un smartphone des Têtes Thermostatiques - En cas de besoin, possibilité d’utiliser la commande manuelle classique - La liaison entre la box Wi-Fi de l’habitation et les Têtes Thermostatiques Intelligentes est assurée par le relais du Thermostat Intelligent ou du Starter Pack - Têtes Thermostatiques Intelligentes Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis Installation de la tête à l’horizontale ou à la verticale