Netatmo - Caméra extérieure de sécurité qui distingue les personnes, v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur
transmission - TCP/IP
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
lieu d'utilisation - extérieur
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3700730501873
Réf. Sonepar
07384050187
Réf. Fournisseur
NOC01-FR
Réf. Commerciale
Netatmo
modèle
standard (fixe)
mode de pose
mur
transmission
TCP/IP
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
lieu d'utilisation
extérieur
protocole d'image
NTSC
propriété du système d'image
couleur
couleur
noir
sans fil
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
nombre de mégapixels
1080
avec lentille
Non
avec lampe IR
Oui
portée d'infrarouge max.
15 m
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
champ de vue vertical
100...100 °
puissance absorbée
12 W
tension d’alimentation
100...240 V
hauteur
200 mm
largeur
110 mm
profondeur
50 mm
conforme ONVIF
Non
Caméra extérieure de sécurité qui distingue les personnes, v