Nexans - GVCSTV LSLH C1 2x2.5 TCNC GL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3427580035227
Réf. Sonepar
00014520500
Réf. Fournisseur
01103301
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
600 V
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
gris
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
10.6 mm
tension nominale U
1000 V
GVCSTV LSLH C1 2x2.5 TCNC GL