Nexans - Fil rigide H07V-U 1G1.5 Vert-jaune couronne de 750m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
15000 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 72.888 kg CO2
EAN
3427500013984
Réf. Sonepar
00014000112
Réf. Fournisseur
01270347
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
PVC
couleur de conducteur
vert/jaune
couleur de gaine
multicolore
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
diamètre externe approx.
1.3 mm
tension nominale U
0.75 V
poids
19 kg/km
Fil rigide H07V-U 1G1.5 Vert-jaune couronne de 750m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future