Nexans - Fil rigide H07V-U 1x1.5 Rouge couronne de 750m

Nexans - Fil rigide H07V-U 1x1.5 Rouge couronne de 750m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

Minimum d'achat

  • 15000 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 268.439 kg CO2

EAN

3427500013946

Réf. Sonepar

00014000212

Réf. Fournisseur

01270351

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

0.45 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

couleur de conducteur

rouge

Blindage

Non

couleur de gaine

rouge

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

1.3 mm

tension nominale U

0.75 V

poids

19 kg/km

Fil rigide H07V-U 1x1.5 Rouge couronne de 750m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future