Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G2.5 recharge N'Roll 125m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 352
Tension nominale U0 - 789 kV
Minimum d'achat
3000 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 653.148 kg CO2
EAN
3427500015209
Réf. Sonepar
00014026813
Réf. Fournisseur
01270416
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
352
Tension nominale U0
789 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
138 kg/km
tension nominale U
631 kV
Câble rigide R2V cuivre Nexans Distingo N'ROLL 3G2.5 recharge N'Roll couronne de 125m. Couronne compatible système N'ROLL. Grâce aux marquages, il permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future