Nexans - H05V-K VISIBOX1x1 RGRAL3031 R100 P9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 300 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
9000 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 360.739 kg CO2
EAN
3427500015971
Réf. Sonepar
00014001597
Réf. Fournisseur
01272055
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
Blindage
Non
couleur de gaine
rouge
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
tension nominale U
500 V
H05V-K VISIBOX1x1 RGRAL3031 R100 P9