Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G2.5 touret N'Roll 125m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 789 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 653.148 kg CO2

EAN

3170230006732

Réf. Sonepar

00014000673

Réf. Fournisseur

01272171

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

789 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

forme du conducteur

rond

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

marquage du conducteur

ruban encreur

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

poids

21.45 kg/km

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

544 kV

Câble rigide R2V cuivre Nexans Distingo N'ROLL 3G2.5 touret N'Roll de 125m. Système N'ROLL de déroulage du câble. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future