Nexans - Câble souple ENERGYFLEX 1x4 noir touret de 500 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 1000 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3427640020811
Réf. Sonepar
00014002081
Réf. Fournisseur
01272175
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
1000 V
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
couleur de conducteur
noir
Blindage
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
5.9 mm
tension nominale U
1000 V
Câble souple Nexans ENERGYFLEX 1x4 noir touret de 500 m, conçu pour répondre aux exigences des normes des fermes solaires. Adapté à une utilisation extérieure permanente à long terme dans des conditions climatiques variables et difficiles.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future