En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 4x120 longueur à la coupe

Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 4x120 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

3427670002467

Réf. Sonepar

00014000246

Réf. Fournisseur

01272197

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

120 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

aluminium

surface du conducteur

nu

taille AWG

10

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

poids

2481 kg/km

tension nominale U

1 kV

Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 4x120 longueur à la coupe, isolation XLPE et gaine PVC. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future