Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 2x1.5 touret de 1000m

Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 2x1.5 touret de 1000m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • matériau conducteur - cuivre

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

3427500029435

Réf. Sonepar

00014002943

Réf. Fournisseur

01272903

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

0.3 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

couleur de gaine

orange

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

poids

98 kg/km

tension nominale U

0.5 kV

Câble CR1 C1 Nexans ALSECURE PREMIUM cuivre 2x1.5 touret de 1000m, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble Alsecure Premium CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère à haute résistance mécanique INFIT™ et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 4 mm² et de 2 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future