Nexans - Nexans 3 H07 VU 1.5 EASYFIL couronne de 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 0.45 V
Minimum d'achat
105 unité(s)
EAN
3170230959700
Réf. Sonepar
00014000683
Réf. Fournisseur
01272966
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
0.45 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
Blindage
Non
couleur de gaine
multicolore
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.7 mm
tension nominale U
0.75 V
poids
63 kg/km
Nexans 3 H07V-U 1.5 EASYFIL couronne de 25m préassemblés grâce à un liant pelable, prévus pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, et plus spécifiquement au câblage des tableaux.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les 3 Fils HO7V-U Easyfil Nexans pour les sections 1.5 et 2.5mm² mm sont préassemblés grâce à un liant pelable. Easyfil est idéal pour les passages dans les goulottes ou dans les plinthes et permet de gagner 50% du temps car il n’y a qu’un seul et unique élément à tirer, donc le risque d’emmêler les fils disparaît. La séparation des fils s’effectue sans outil grâce à son liant pelable. Pour augmenter encore plus l’efficacité de son installation Easyfil est disponible sur Mobiway Mob. Les fils Easyfil sont fabriqués en France, dans l’usine Nexans d’Autun, ce qui garantit une qualité premium. Easyfil est disponible en "Prêt à emporter et à installer" en J0 et en J+1
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future