fin de vie

Nexans - Cable rigide R2V Distingo cuivre MOBIWAY 3G2.5 touret 250m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 20 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 20

  • Tension nominale U0 - 107 kV

Minimum d'achat

  • 3000 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 659.374 kg CO2

EAN

3427500031612

Réf. Sonepar

00014003161

Réf. Fournisseur

01273056

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

20 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

20

Tension nominale U0

107 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

poids

138 kg/km

tension nominale U

63 kV

Câble rigide R2V Nexans Distingo cuivre MOBIWAY 3G2.5 touret de 250m. Touret Mobiway pour transport et déroulage livré avec câble Distingo. Grâce aux marquages il permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le touret Mobiway Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasquse pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble U-1000 R2V Distingo. Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future