Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE Premium Mobiway 2x1.5 touret de 300m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
300 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 650.162 kg CO2
EAN
3427500032336
Réf. Sonepar
00014003233
Réf. Fournisseur
01273069
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
2
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine
polyoléfine
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
isolation des fils
caoutchouc
spécification de l'isolation principale
autre
avec conducteur de protection
Non
Blindage
Non
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
orange
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
8.2 mm
tension nominale U
500 V
nombre de brins
2
diamètre des brins
1.5 mm
Nexans Câble CR1 C1 Nexans ALSECURE Premium Mobiway Mob 2x1.5 touret de 300m, résistant au feu, gaine orange. Mobiway Mob pour transport et déroulage livré avec câble Nexans ALSECURE Premium. Destiné aux circuits de sécurité incendie.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le touret Mobiway Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasquse pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble CR1 C1 Alsecure premium.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future