• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nexans - 01273189 - R2V NX'TAG MOBIWAY 3G1.5 D300

  • Cable rigide R2V Distingo Nx'Tag Mobiway cuivre 3G1,5 300m
    • Fabricant : Nexans
    • Réf. fabricant : 01273189
    • Référence Sonepar : 00014000068
    • EAN : 3427500034217
x  1   mètre
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Câble rigide U-1000 R2V Distingo Nx'Tag Mobiway cuivre 3G1,5 touret de 300m isolation XLPE et gaine PVC. Il possède un rectangle blanc pour repérer le câble, une identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage.

•Les Atouts de la gamme:

Le touret Mobiway facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasquse pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble U-1000 R2V Distingo NX'TAG. Le câble U-1000 R2V Distingo Nx'Tag pour les sections du 1.5mm² à 2.5mm² et de 3 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo NX’Tag intègre quatre améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier