fin de vie
Nexans - Câble rigide U-1000 RVFV cuivre 2x10 longueur à la coupe

Nexans - Câble rigide U-1000 RVFV cuivre 2x10 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

EAN

3427650017658

Réf. Sonepar

00014039100

Réf. Fournisseur

01300250

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

10 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

0.6 kV

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

poids

510 kg/km

tension nominale U

1 kV

Câble rigide Nexans U1000 RVFV cuivre 2x10 longueur à la coupe. Câble armé basse tension, isolé XLPE et gainé PVC. Pour installations fixes industrielles ou liaison enterrée.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Les câbles RVFV Nexans sont la version armée du U1000-R2V ils ont une âme cuivre et sont disponibles pour les sections de 1,5 à 240 + 95 mm² et de 2 à 37 conducteurs.  Les cables RVFV isolés XLPE et gainés PVC servent essentiellement pour des installations fixes ou des liaisons enterrées. Ils conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire, ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est essentielle.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future