Nexans - Câble rigide U-1000 RVFV cuivre 2x16 longueur à la coupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3427650017665
Réf. Sonepar
00014039200
Réf. Fournisseur
01300260
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
690 kg/km
tension nominale U
1 kV
Câble rigide Nexans U1000 RVFV cuivre 2x16 longueur à la coupe. Câble armé basse tension, isolé XLPE et gainé PVC. Pour installations fixes industrielles ou liaison enterrée.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les câbles RVFV Nexans sont la version armée du U1000-R2V ils ont une âme cuivre et sont disponibles pour les sections de 1,5 à 240 + 95 mm² et de 2 à 37 conducteurs. Les cables RVFV isolés XLPE et gainés PVC servent essentiellement pour des installations fixes ou des liaisons enterrées. Ils conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire, ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est essentielle.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future