fin de vie
Nexans - SF740-1 2x10 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe

Nexans - SF740-1 2x10 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 2

  • section nominale du conducteur principal - 10 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

3427580001109

Réf. Sonepar

00014516100

Réf. Fournisseur

01456710

Réf. Commerciale

Nexans

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux

2

section nominale du conducteur principal

10 mm²

isolation des fils

PVC

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

autre

matériau de la gaine

PVC

couleur de gaine

autre

diamètre externe approx.

20.4 mm

tension nominale U

1 kV

Câble de puissance contrôle CERT SF740-21 2x10 Cca s3 d2 a3 longueur à la coupe. Utlisé pour le câblage de circuits de signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension dans les postes de transformation.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future