NIEDAX FRANCE - Dalle perforée PSN à bords soyés, 27x75, épaisseur 0.75, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 25 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980010026
Réf. Sonepar
00085001002
Réf. Fournisseur
001002
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
75 mm
hauteur
25 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
0.75 mm
section transversale utile
1800 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
poids
0.67 kg/m
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 27 mm, largeur 75 mm, épaisseur 0.75 mm, perforations 7x25 et perforations n, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Bonne résistance à la flexion. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".