NIEDAX FRANCE - Dalle L, 50x100, SZ

NIEDAX FRANCE - Dalle L, 50x100, SZ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 49 mm

  • finition grande portée - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3614980048234

Réf. Sonepar

00085004823

Réf. Fournisseur

004823

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

largeur

100 mm

hauteur

49 mm

finition grande portée

Non

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé en continu

longueur

3000 mm

épaisseur de matériau

0.5 mm

section transversale utile

4704 mm²

avec partie supérieure

Non

perforation latérale

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

gabarit de trous NATO

Non

modèle

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

poids

0.704 kg/m

Dalle perforée, hauteur 50 mm, largeur 100 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Dalle à bord roulé fermé de sécurité solution pour chantiers tertiaires