NIEDAX FRANCE - Jonction de fond de dalle FD, largeur 412, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - baguette de joint
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614980139154
Réf. Sonepar
00085013915
Réf. Fournisseur
013915
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
modèle
baguette de joint
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble
412...0 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
27 mm
couleur
autre
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
longueur
58 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Jonction de fond de dalle FD, largeur 412 mm, finition SZ. Pour tout type de dalles, rigidifie le chemin de câbles au droit des éclisses. Compatible avec les éclisses emboîtables EE et les éclisses cornières EC.
Les Atouts de l'article:
Jonction de fond de dalle FD pour tout type de dalles, rigidifie le chemin de câbles au droit des éclisses. Compatible avec les éclisses emboîtables EE et les éclisses cornières EC.