NIEDAX FRANCE - Profil L Perforé A560, 48x48x1.80, 3m, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil L
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980141577
Réf. Sonepar
00085014157
Réf. Fournisseur
014157
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profil L
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
poids
3.6 kg
épaisseur de matériau
1.8 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 2 côtés
largeur de trou
7 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Profil en L Perforé , A560, hauteur 48 mm, largeur 48 mm, épaisseur 1.80 mm, longueur 3 m, perforations oblongs 7x25 mm, finition GC
Les Atouts de l'article:
Cornière perforée avec oblongs 7x25 pour toutes applications