NIEDAX FRANCE - Cornière de séparation LPS, pour dalles PS, hauteur 48, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 49 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
perforation de fixation - Oui
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614980146312
Réf. Sonepar
00085014631
Réf. Fournisseur
014631
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
hauteur de cloison
49 mm
longueur
3000 mm
modèle
profil L
type de fixation
sans vis
perforation de fixation
Oui
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
adapté à un caniveau de câble
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Cornières de séparation perforées LPS, hauteur 48 mm, longueur 3m, perforations oblongs 7x25 mm, finition SZ, pour dalles PS, fixation par boulon poêlier 6x12
Les Atouts de l'article:
Cornière pour séparation de circuits à l'intérieur d'un chemins de câbles fixation par boulons ou sur demande en usine.