NIEDAX FRANCE - Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 100 mm, longueur 2m, I3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 99 mm
longueur - 2000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
3614982052031
Réf. Sonepar
07145205203
Réf. Fournisseur
205203
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de la partie supérieure
99 mm
longueur
2000 mm
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
couleur
autre
épaisseur de matériau
0.8 mm
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
Couvercle CO2 Gamme PS, largeur 100 mm, finition I3
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Dalles PS , fixation du couvercle par clips CO3, pour rendre les couvercles indémontables utiliser des ligatures