NIEDAX FRANCE - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x195, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 195 mm
hauteur - 49 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614984070217
Réf. Sonepar
07145407021
Réf. Fournisseur
407021
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
195 mm
hauteur
49 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
0.8 mm
section transversale utile
9360 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
couleur
autre
poids
1.66 kg/m
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, perforations oblongs 7x25 mm, I2
Les Atouts de l'article:
Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif