NIEDAX FRANCE - Couvercle Nervuré pour virage 90° 100, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614984212891
Réf. Sonepar
00122421289
Réf. Fournisseur
421289
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
100 mm
angle
90°
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
changement de direction
horizontal
adapté à un caniveau de câble
Oui
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle Nervuré Gammes BS, BD, BRP, GBRS, pour Virage 90° largeur 100 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Virage 90° type nervuré, Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS, fixation du couvercle par clips RS.