NIEDAX FRANCE - Dalle perforée BD à bords droits, 24x50, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 25 mm
finition grande portée - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614984280012
Réf. Sonepar
00122428001
Réf. Fournisseur
428001
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
50 mm
hauteur
25 mm
finition grande portée
Non
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
1 mm
section transversale utile
1152 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
poids
0.64 kg/m
Dalle perforée BD à bords droits, hauteur 24 mm, largeur 50 mm, SZ
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.