NIEDAX FRANCE - Boulon poêlier TRCC M6x20 HE, A4/316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3614985290034
Réf. Sonepar
00085529003
Réf. Fournisseur
529003
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
matériau
acier inoxydable
forme de la tête
tête ronde bombée
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
20 mm
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface
autre
tête fraisée
Non
dimension du profil
20 mm
type de filetage
métrique
avec bride
Non
avec écrou
Oui
avec rondelle
Non
autobloquant
Non
couleur
acier inoxydable
Boulon poêlier collet carré TRCC, M6x20 HE, finition A4/316
Les Atouts de l'article:
Boulon poêlier pour fixation de dalles perforées sur supports