NIEDAX FRANCE - Couvercle pour chemin de câbles Fil, largeur 100, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 100 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614985470511
Réf. Sonepar
00085547051
Réf. Fournisseur
547051
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de la partie supérieure
100 mm
longueur
3000 mm
type de fixation
agrafe de couvercle
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
couleur
autre
épaisseur de matériau
0.5 mm
adapté à un caniveau de câble
Non
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Couvercle pour chemins de câbles Fil, Gammes MTC et UF, largeur 100 mm, finition SZ.
Les Atouts de l'article:
Fixation des couvercles avec Clips UF54-105 pour Hauteurs : 54 et 105 et Clips UF 30 pour Hauteur 30.