NIEDAX FRANCE - Chemin de câbles fil standard UF 54x300, I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614985495392
Réf. Sonepar
00085549539
Réf. Fournisseur
549539
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur
300 mm
hauteur
50 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
couleur
autre
longueur
3000 mm
section transversale utile
15000 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
poids
2.072 kg/m
Chemin de câbles fil UF, hauteur 54 mm, largeur 300 mm, finition I2. Ventilation et repérage naturel des câbles, bords arasés : sécurité pour les monteurs et les câbles
Les Atouts de l'article:
Des solutions pour toutes les configurations de chantier industriels ou tertiaires nécessitant une bonne ventilation et un repérage naturel des câbles.