NIEDAX FRANCE - Clips multifonction T25/50, largeur maxi 200 mm, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de plaque - 47 mm
hauteur de plaque - 30.8 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation par clic
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614985521299
Réf. Sonepar
00085552129
Réf. Fournisseur
552129
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de plaque
47 mm
hauteur de plaque
30.8 mm
modèle
horizontal/vertical
type de fixation
fixation par clic
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Clip multifonction T25/50, finition SZ. Utilisation jusqu'à la largeur 200 mm maximum.
Les Atouts de l'article:
Moins de pièces, plus de fonctions !6 fonctions pour un seul accessoire sans boulons :- Suspension- Support d'éclairage- Support de borne de mise à la terre- Console murale pour petites largeurs- Support de boîte et appareillage- Sortie de câbles en association avec un collier de 8mm