NIEDAX FRANCE - Plat Perforé 40x6,00, perforations 9x30, 3m, GC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986070307
Réf. Sonepar
00085607030
Réf. Fournisseur
607030
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profil plat
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
40 mm
poids
5.64 kg
épaisseur de matériau
0 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Plat Perforé largeur 40 mm, épaisseur 6.00 mm, longueur 3 m, finition GC Perforations 9x30 mm