NIEDAX FRANCE - Rail STRUT 41x41x1.80, perforé 3 faces, longueur 3m, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3614986520406
Réf. Sonepar
00085652040
Réf. Fournisseur
652040
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé en continu
largeur
41 mm
hauteur
41 mm
poids
4.758 kg
largeur de rainure
22 mm
épaisseur de matériau
1.8 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
avec denture
Oui
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
autre
Rail STRUT hauteur 41 mm, largeur 41 mm, épaisseur 1.80 mm, perforé 3 faces, longueur 3 m, perforations oblongs 11x30 mm, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Rail STRUT 41 multifonctions pour supportage et confection de structure sur chantier, ouverture du rail 22mm