NIEDAX FRANCE - Console STRUT 41x41, 550 mm, EZ, supportage lourd

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 135 mm

  • longueur - 544 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3614986771266

Réf. Sonepar

00085677126

Réf. Fournisseur

677126

Réf. Commerciale

NIEDAX FRANCE

hauteur

135 mm

longueur

544 mm

modèle

console murale et à montant

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur

45 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

500...508 mm

angle

90...0 °

charge max. portante

2.5 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

autre

couleur

autre

Console STRUT 41x41 longueur 550, perforations oblongs 9x18 mm et 13x30 mm, finition EZ, supportage lourd. Compatible tôle et fil

Les Atouts de l'article:

Supportage universel, les Consoles Strut 41 sont des supports universels, en les combinant entre elles on peut créer des pendards.