NIEDAX FRANCE - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x200, EZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du caniveau à grille - 200 mm
hauteur du caniveau à grille - 54 mm
angle - 90°
type de construction - coude horizontal
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987115502
Réf. Sonepar
00085711550
Réf. Fournisseur
711550
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur du caniveau à grille
200 mm
hauteur du caniveau à grille
54 mm
angle
90°
type de construction
coude horizontal
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
autre
modèle
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition EZ
Les Atouts de l'article:
Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit