NIEDAX FRANCE - Pendard UFL-40, longueur utile 400 mm, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 56 mm
hauteur de profil - 20 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
longueur - 465 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987470069
Réf. Sonepar
00085747006
Réf. Fournisseur
747006
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
largeur de profil
56 mm
hauteur de profil
20 mm
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
longueur
465 mm
couleur
autre
modèle
autre
charge max. portante
0.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
poids
0.71 kg
Pendard UFL-40, longueur utile 400 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ. Compatible dalles perforées et fil
Les Atouts de l'article:
Supportage Universel UFL confection de pendard léger sur chantier