NIEDAX FRANCE - Support SFT réversible, pour CDC fil ou tôle largeur 50 ou 100 mm, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...100 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble - 54 mm
modèle - étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit - sans vis
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987470502
Réf. Sonepar
00085747050
Réf. Fournisseur
747050
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à la largeur du système de support de câble
50...100 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
54 mm
modèle
étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit
sans vis
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
charge max. portante
200 N
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Support SFT pour largeurs 50 et 100 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm, finition SZ. Réversible, fixation murale ou plafond. Compatible dalles perforées et fil.
Les Atouts de l'article:
Support réversible pour chemins de câbles tôle ou fil de largeur 50 et 100. Fixation murale directe ou plafond par tige filetée.